ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 菜園ネット
キュウリネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26549889
品番
#6939
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
簡単便利に張れる
色
透明
材質
ポリエチレン
用途
キュウリのつる巻き用ネット
寸法(m)
1.8×5
目合い(cm)
24cm×24cm(角目)