ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 菜園ネット
お花満開ネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26549916
品番
#7445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
有結タイプで耐久性も強い
色
グリーン
材質
ポリエチレン
用途
お花の茎に優しいネットのソフト感で、大切な花を強風から守る倒伏防止ネット。
寸法(m)
1×10
目合い(cm)
12cm×12cm(角目有結網)