網ら〜く 継ぎ糸付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード26549925 品番#6853
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

園芸ネットやガードネット等の補修や継ぎ合わせに便利

グリーン 材質針:スチール樹脂、糸:ポリエチレン 用途園芸ネットやガードネット等の補修や継ぎ合わせに便利な継ぎ糸付き(約8m)の補修針。 付属品継ぎ糸約8m×2本 寸法(mm)20×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26549925
2019-10-17
用途:
園芸ネットの補修
農・林・水産業

やはりアバリは便利でした。使用目的にもよりますが、今回の私の場合は紐がもう少し細い方ければ、作業性が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26549925
2019-07-03
用途:
フラワーネットの補修
農・林・水産業

ネットをカラス等が切ってしまって、補修に困っていたが、実に簡単。目立たないが、実に有用品

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする