ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防鳥ネット
鳥よけネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550004
品番
#7019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
取付ロープ3m付
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
16×16(角目)
サイズ
大
寸法(m)
2×5
用途
丹精込めて育てた大切な農作物を野鳥の攻撃からしっかりガードする頼もしい味方
付属品
取り付けロープ3m入り(直径3mm)