ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防鳥ネット
ベランダ鳥よけネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550056
品番
#7001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
取付ロープ3m付
用途
ベランダや野菜・果実の保護など多目的に使えて便利な鳥よけネット。
光反射のないブラック色が外観に調和。
色
ブラック
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
16×16(角目)
寸法(m)
2×3
付属品
取り付けロープ3m入り(直径3mm)