ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防鳥ネット
強力鳥よけネット(銀糸入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550074
品番
#7890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
忌避効果をアップする銀糸入り
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
20×25(角目)
用途
耐久性をアップした強力ポリエチレン糸と銀糸を編み込み太陽光線を反射させることで野鳥の忌避効果アップ
寸法(m)
2×3