ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防鳥ネット
強力鳥よけネット(銀糸入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550083
品番
#7891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
忌避効果をアップする銀糸入り
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
20×25(角目)
用途
耐久性をアップした強力ポリエチレン糸と銀糸を編み込み太陽光線を反射させることで野鳥の忌避効果アップ
寸法(m)
2×5