ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防鳥ネット
果樹すっぽり防鳥ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550099
品番
#7679
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
取付ロープ3m付
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
3×5(角目)
用途
果樹をすっぽり被せても余裕の広幅タイプ、鳥害や蛾から果樹を守り収穫増量
付属品
取り付けロープ(3m入り)
寸法(m)
6×6
透光率(%)
約95