ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防鳥ネット
ゴミガードネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550117
品番
#7678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
オモリ入りロープで強風による飛散を防止
色
ブルー
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
4×4(角目)
寸法(m)
3×4
用途
生ゴミを食い荒らす小動物や鳥からの攻撃をガード、オモリ入りロープで強風による生ゴミの飛散を防止