ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防獣ネット
ペットネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550144
品番
#6998
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
設置がし易い付属品付
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
16×16(角目)
用途
作物を荒らすさまざまな動物の侵入をシャットアウト
付属品
ワイドパンチ10個、張りロープ11m入り(直径3mm)
寸法(m)
1×10