ファームガーデン
ファームガーデンの 支柱・アーチ・柵
ファームガーデンの 園芸支柱
ネット支柱 5本パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550257
品番
#7474
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロープ取り付けに便利な十字キャップ付き、ヘッド部と先端部に強化加工を施し木槌や金槌での打ち込みも安心。
長さ(cm)
130
径(Φmm)
20
色
ブラック
用途
ネット張り用支柱
材質
塩化ビニール、スチールパイプ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300