ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 菜園ネット
ファミリーネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
26550345
品番
#6923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
口ひも付きなので野菜や果実の保管にも最適
色
オレンジ
材質
ポリエチレン
サイズ
小
寸法(cm)
28×45
用途
台所やレジャーに便利な多目的ネット