ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 遮光ネット
遮光ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550555
品番
#6993
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
防寒、防霜にも効果を発揮
用途
作物に優しい、ほつれ防止加工を施した日よけネット。
防寒・防霜にも効果発揮で早期栽培。
色
ブラック
材質
ポリエチレン
寸法(m)
1.8×4
透光率(%)
約50