ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 遮光ネット
強力遮光ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550589
品番
#6914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
防寒、防霜にも効果を発揮
用途
強い日差しから作物を守る、ほつれ防止を施した日よけネット。
防寒・防霜にも効果発揮で早期栽培。
色
ブラック
材質
ポリエチレン
寸法(m)
1.8×2
透光率(%)
約70