ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防風ネット
防風ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550625
品番
#7438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
日本製
色
ブルー
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
4×4
寸法(m)
1×5
用途
菜園を強風や砂ボコリ・鳥害から守り、野菜畑や果樹園を優しくガードする防風ネット