ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの シート
ファームガーデンの 寒冷紗
寒冷紗(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550704
品番
#7126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質
ポリエステル
色
ホワイト
長さ(m)
2
幅(m)
1.8
目合い(mm)
1×1
透光率(%)
約22