曜日別特売
40KVS 産業用換気扇用木枠 東芝キヤリア 26553248

産業用換気扇用木枠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)500
内容量1個注文コード26553248品番40KVS
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材)質量(kg)6.2寸法A(mm)500寸法B(mm)460寸法C(mm)454寸法D(mm)494寸法E(mm)200寸法F(mm)M12付属品有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個仕様組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする