曜日別特売
C-20SDPU 産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア 26553485

産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(フランジ)SUS304 t1.5、(ダンバー)SUS304 t1.5、(押え板)SUS304 t2.0、(ダンバー受け)SUS304 t1.5注文コード26553485品番C-20SDPU
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(フランジ)SUS304 t1.5、(ダンバー)SUS304 t1.5、(押え板)SUS304 t2.0、(ダンバー受け)SUS304 t1.5質量(kg)2.9寸法L(mm)26.5寸法H(mm)340寸法A(mm)320寸法D(mm)214寸法E(mm)282寸法B(mm)224寸法C(mm)282寸法M(mm)16寸法J(mm)251.5寸法G(mm)10×13長穴寸法K(mm)370温度ヒューズ72℃及び120℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする