東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(コーナー金具)SUS304 t1.0
注文コード
26553503
品番
C-20SP2
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(コーナー金具)SUS304 t1.0
R
176
寸法H(mm)
262
寸法A(mm)
320
寸法F(mm)
10×13長穴
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
282
寸法C(mm)
260
寸法G(mm)
176