東芝キヤリア
産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(フランジ)SUS304 t1.5、(ダンバー)SUS304 t1.5、(押え板)SUS304 t2.0、(ダンバー受け)SUS304 t1.5
注文コード
26553652
品番
C-25SDPUA
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(フランジ)SUS304 t1.5、(ダンバー)SUS304 t1.5、(押え板)SUS304 t2.0、(ダンバー受け)SUS304 t1.5
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
31.5
寸法H(mm)
400
寸法A(mm)
364
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
330
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
318
寸法M(mm)
21
寸法J(mm)
291.5
寸法G(mm)
10
寸法K(mm)
430
温度ヒューズ
72℃及び120℃