東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5、(コーナー金具)SUS304 t1.0
注文コード
26553905
品番
C-35SP2
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5、(コーナー金具)SUS304 t1.0
R
306
寸法H(mm)
401
寸法A(mm)
467
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
406
寸法B(mm)
436
寸法C(mm)
399
寸法G(mm)
306
温度ヒューズ
72℃及び120℃