東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5
注文コード
26554002
品番
C-40SG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
この商品は
材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.5
寸法A(mm)
516
寸法D(mm)
455
寸法E(mm)
Φ12
寸法B(mm)
480
寸法C(mm)
446