東芝キヤリア
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.6、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンバー)SUS304 t1.5
注文コード
26554088
品番
C-50SDP2
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304 t0.6、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンバー)SUS304 t1.5
R
450
寸法H(mm)
555
寸法A(mm)
636
寸法F(mm)
595
寸法D(mm)
504
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
541
寸法J(mm)
450
寸法G(mm)
13
温度ヒューズ
72℃及び120℃