東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ウェザーカバー)SUS304t0.6、(コーナー金具)SUS304t1.2
注文コード
26554142
品番
C-50SPA
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ウェザーカバー)SUS304t0.6、(コーナー金具)SUS304t1.2
R
396
寸法A(mm)
618
寸法F(mm)
396
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
555
寸法B(mm)
560
寸法C(mm)
530
寸法G(mm)
533