材質(ウェザーカバー)亜鉛メッキ鋼板t0.7、(内枠)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンバー)亜鉛メッキ鋼板t1.6R540寸法H(mm)655寸法A(mm)736寸法F(mm)695寸法D(mm)604寸法E(mm)400表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装寸法B(mm)700寸法C(mm)640寸法J(mm)540寸法G(mm)13温度ヒューズ72℃及び120℃色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1