産業用換気扇用ウェザーカバー(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.6、(コーナー金具)SUS304 t1.0 注文コード26554212 品番C-60SP2
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る
材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.6、(コーナー金具)SUS304 t1.0 R466 寸法H(mm)651 寸法A(mm)736 寸法F(mm)13 寸法D(mm)400 寸法E(mm)655 寸法B(mm)700 寸法C(mm)648 寸法G(mm)466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26554027
2022-12-29
用途:
倉庫内の温度調整換気扇用に使用している
その他業種

虫よけ防虫カバーも購入今期夏場は大活躍でした
大き目で購入したが大正解有難うございました

対象商品:
26554124
2018-02-28
用途:
換気口に使用
クリエート 様

やや板厚が薄くて、落雪などの衝撃に耐えられるか心配でしたが、今季の積雪には異常なかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする