東芝キヤリア
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
259
259
298
346
402
450
550
650
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26554395
品番
CN-20SP
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品
付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
259
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
183
寸法E(mm)
98
寸法B(mm)
223
寸法C(mm)
231
寸法I(mm)
223
寸法G(mm)
15