産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26554684 品番 CN-40SPM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304 付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本 寸法H(mm)15 寸法A(mm)450 寸法F(mm)165 寸法D(mm)378 寸法E(mm)248 寸法B(mm)414 寸法C(mm)426 寸法I(mm)414 寸法G(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26554684
2020-06-12
用途:
飲食店の換気扇吹き出し口
不動産業

以前使っていた防虫網が廃盤になっていたので、サイズが近いこちらのものを買いました。数ミリの違いでしたので、取り付けは全く問題ありませんでした。ただ網はすぐ汚れ、こまめに洗っても完全にはきれいになりません。使い捨て感覚で使える安価なものか、汚れ防止の細工してあっても良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする