東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの パイプ接続部材
配管部材ジャバラ(ダクト用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26554928
品番
DJ-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
クッション(巾30×500×t8,2個(灰色))
材質
(ジャバラ)ガラスクロス、(締付バンド)亜鉛メッキ鋼線
寸法A(mm)
Φ170
寸法B(mm)
Φ200
寸法C(mm)
Φ175(Max)、155(Min)
適合パイプ径(Φmm)
150
色調
(ジャバラ)グレー