東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
ベントキャップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パープガイド)亜鉛鉄板t0.5、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
注文コード
26555095
品番
DV-072VV
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パープガイド)亜鉛鉄板t0.5、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
寸法A(mm)
Φ133
寸法D(mm)
Φ72
表面処理
(ベントキャップ)アクリル塗装、(パープガイド)電着塗装
寸法B(mm)
Φ155
寸法C(mm)
Φ156
適合パイプ径(Φmm)
75
色調
(ベントキャップ)シルバーメタリック、(パープガイド)マンセルN1