片落管

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛鉄板t0.5 注文コード26555147 品番DV-07KT
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛鉄板t0.5 寸法A(mm)100 寸法D(mm)60 寸法E(mm)75 寸法B(mm)73.5 寸法C(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26555147
2022-07-22
用途:
排気管作成

既に他の方もコメント投稿されているが、商品説明の記載寸法とは大きく異なり使用できなかった。

2人が参考にしています
対象商品:
26555147
2021-02-01
用途:
異径煙突のジョイント

送られてきた商品の袋に貼られている型番は同じですが、サイトの商品説明表記の寸法とかなり違っていた。形状も写真と大きく異なっていた。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする