丸形パイプフード(アルミ製)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛鉄板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)黒(マンセルN-1) 注文コード26555506 品番DV-141RNV(K)
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は材質・色調など19種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛鉄板t0.5、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個)(ナイロンワッシャ付))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯 寸法A(mm)Φ131 寸法F(mm)90 寸法D(mm)Φ97 寸法E(mm)45 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(防虫網)平織10メッシュ 寸法B(mm)Φ155 寸法C(mm)Φ156 寸法G(mm)135 適合パイプ径(Φmm)100 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)黒(マンセルN-1)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26557378
2019-11-09
用途:
新築キッチンガラリ
有限会社松尾製作所 様 (建設業・工事業)

外壁が黒でしたので黒のガラリを探していました。開口率も大きく換気の抵抗も低く良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする