ベントキャップ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 注文コード26555603 品番DV-141VNV
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る
材質(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 寸法A(mm)Φ133 寸法D(mm)Φ97 表面処理(ベントキャップ)アルマイト処理 寸法B(mm)Φ155 寸法C(mm)Φ156 適合パイプ径(Φmm)100 色調(ベントキャップ)シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする