曜日別特売
DV-142LDX 防火ダンパー付遮音フード(ステンレス製) 東芝キヤリア 26555856

防火ダンパー付遮音フード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)200.4
内容量1個注文コード26555856品番DV-142LDX
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(水切板)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(消音材)特殊ウレタンフォーム付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本寸法L(mm)196寸法H(mm)90寸法A(mm)200.4寸法F(mm)127寸法D(mm)78寸法E(mm)82表面処理(本体)電着塗装寸法B(mm)205寸法C(mm)Φ97寸法M(mm)184.4寸法N(mm)130寸法J(mm)36寸法G(mm)15寸法K(mm)212適合パイプ径(Φmm)100温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする