長形パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(固定金具)ステンレス鋼帯、(防虫網)ステンレス鋼線 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(防虫網)シルバーメタリック 注文コード26555926 品番DV-142LNY
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は材質・色調など14種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(固定金具)ステンレス鋼帯、(防虫網)ステンレス鋼線 寸法L(mm)196 寸法H(mm)129.2 寸法A(mm)200.4 寸法F(mm)127 寸法D(mm)78 寸法E(mm)82 表面処理(本体)電着塗装、(防虫網)アクリル塗装 寸法B(mm)205 寸法C(mm)Φ97 寸法P(mm)36 寸法M(mm)184.4 寸法N(mm)70 寸法J(mm)69.2 寸法G(mm)15 寸法K(mm)212 適合パイプ径(Φmm)100 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(防虫網)シルバーメタリック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする