東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
長形パイプフード(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(固定金具)ステンレス鋼帯
色調
(本体)黒(マンセルN-1)
注文コード
26555996
品番
DV-142LY(T)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・色調
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(固定金具)ステンレス鋼帯
寸法L(mm)
196
寸法H(mm)
129.2
寸法A(mm)
200.4
寸法F(mm)
127
寸法D(mm)
78
寸法E(mm)
82
表面処理
(本体)電着塗装
寸法B(mm)
205
寸法C(mm)
Φ97
寸法P(mm)
36
寸法M(mm)
184.4
寸法N(mm)
70
寸法J(mm)
69.2
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
212
適合パイプ径(Φmm)
100
色調
(本体)黒(マンセルN-1)