防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線 温度ヒューズ72℃ 注文コード26556084 品番DV-142RDNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は材質・温度ヒューズなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×L25 軟鋼線 4本 寸法H(mm)74.5 寸法A(mm)Φ131 寸法F(mm)90 寸法D(mm)Φ97 寸法E(mm)50 表面処理(本体)電着塗装 寸法B(mm)Φ155 寸法C(mm)Φ156 寸法I(mm)106.5 寸法G(mm)140 適合パイプ径(Φmm)100 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする