曜日別特売
DV-142RV 丸形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア 26556163

丸形パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)亜鉛メッキ鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯注文コード26556163品番DV-142RV
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板t0.5、(フード)ステンレス鋼板t0.4、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.4、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯寸法A(mm)Φ131寸法F(mm)90寸法D(mm)Φ97寸法E(mm)45表面処理(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装寸法B(mm)Φ155寸法C(mm)Φ156寸法G(mm)135適合パイプ径(Φmm)100色調(本体)黒(マンセルN1)、(フード)シルバーメタリック、(ガラリ)シルバーメタリック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする