東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
温度ヒューズ
72℃
注文コード
26556242
品番
DV-142VDNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
材質・温度ヒューズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
寸法A(mm)
Φ133
寸法F(mm)
106.5
寸法D(mm)
Φ97
寸法E(mm)
50
表面処理
(ベントキャップ)アクリル塗装
寸法B(mm)
Φ155
寸法C(mm)
Φ156
寸法G(mm)
74.5
適合パイプ径(Φmm)
100
温度ヒューズ
72℃
色調
(ベントキャップ)シルバーメタリック