防火ダンパー付ベントキャップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 温度ヒューズ72℃ 注文コード26556258 品番DV-142VDV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は材質・温度ヒューズ6種類から選べます 他の種類を見る
材質(ベントキャップ)ステンレス鋼板t0.4、(パイプガイド)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)ステンレス鋼1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法A(mm)Φ133 寸法F(mm)106.5 寸法D(mm)Φ97 寸法E(mm)50 表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装 寸法B(mm)Φ155 寸法C(mm)Φ156 寸法G(mm)74.5 適合パイプ径(Φmm)100 温度ヒューズ72℃ 色調(ベントキャップ)シルバーメタリック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする