耐外風防火ダンパー付パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26556285 品番 DV-142WDN1
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t0.8、(スプリング)ステンレス鋼線 質量(kg)0.8 寸法A(mm)150 寸法D(mm)180 寸法E(mm)122 表面処理(フード)粉体焼付塗装、(フードガイド)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装 寸法B(mm)Φ97 寸法C(mm)120 適合パイプ径(Φmm)100 温度ヒューズ72℃ 色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(フードガイド)マンセルN5.5(近似)、(防虫網)マンセルN5.5(近似)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする