東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
耐外風パイプフード(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26556294
品番
DV-142WN1
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具(3個))ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線
質量(kg)
0.6
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
180
寸法E(mm)
122
表面処理
(フード)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装
寸法B(mm)
Φ97
寸法C(mm)
120
適合パイプ径(Φmm)
100
色調
(フード)マンセル5.5(近似)、(防虫網)マンセル5.5(近似)