東芝キヤリア
トータル換気システム用接続口元
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
Φ100
Φ50
Φ100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26556696
品番
DV-1FPK1
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
(接続口元)軟質塩化ビニル、(ラベル)塩化ビニル
色調
(接続口元)グレー
寸法A(mm)
Φ100
寸法B(mm)
Φ113.1
寸法C(mm)
Φ107
寸法D(mm)
Φ121.1
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
55
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
17
寸法I(mm)
4.4
適合機種
DV-1FPA1、DV-1FPB1