材質(フード)SUS304、(水切板)SUS304、(ガラリ)SUS304、(パイプカット)SUS304、(スプリング)SUS304、(ネジ)SUS304、(リベット)SUS304
質量(kg)1.1
寸法L(mm)Φ197
寸法H(mm)300
寸法A(mm)315
寸法F(mm)290
寸法D(mm)102
寸法E(mm)127
表面処理(フード)粉体焼付塗装、(水切板)粉体焼付塗装、(ガラリ)粉体焼付塗装、(ネジ)めっき処理、(リベット)めっき処理
寸法B(mm)267
寸法C(mm)186
寸法P(mm)138
寸法M(mm)8
寸法N(mm)25
寸法J(mm)310
寸法G(mm)204
寸法K(mm)29
寸法Q(mm)54
適合パイプ径(Φmm)スパイラルダクトΦ200、VU管Φ200
色調(フード)ライトグレー(マンセルN5.5)、(水切板)ライトグレー(マンセルN5.5)、(ガラリ)ライトグレー(マンセルN5.5)、(パイプカット)ステンレス地色、(スプリング)ステンレス地色