ベントキャップ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 注文コード26557518 品番DV-201VVB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る
材質(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 寸法A(mm)Φ183 寸法D(mm)Φ145 表面処理(ベントキャップ)アルマイト処理 寸法B(mm)Φ205 寸法C(mm)Φ206 適合パイプ径(Φmm)150 色調(ベントキャップ)マンセルN1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする