材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
付属品コンクリートねじM4×L25 4本
寸法L(mm)250
寸法H(mm)130
寸法A(mm)260.4
寸法F(mm)155
寸法D(mm)109
寸法E(mm)110
表面処理(本体)電着塗装
寸法B(mm)269
寸法C(mm)Φ145
寸法M(mm)239.4
寸法N(mm)180
寸法J(mm)44
寸法G(mm)20
寸法K(mm)267
適合パイプ径(Φmm)150
温度ヒューズ120℃
色調(本体)黒(マンセルN-1)