曜日別特売
DV-202LDYB 防火ダンパー付き長形パイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリア 26557685

防火ダンパー付き長形パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法D(mm)109
内容量1個注文コード26557685品番DV-202LDYB
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本寸法L(mm)250寸法H(mm)130寸法A(mm)260.4寸法F(mm)155寸法D(mm)109寸法E(mm)110表面処理(本体)電着塗装寸法B(mm)269寸法C(mm)Φ145寸法M(mm)239.4寸法N(mm)180寸法J(mm)44寸法G(mm)20寸法K(mm)267適合パイプ径(Φmm)150温度ヒューズ120℃色調(本体)黒(マンセルN-1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする