3/22より値下げ!現場を応援
東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
長形パイプフード(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(固定金具)ステンレス鋼帯
色調
(本体)黒(マンセルN-1)
注文コード
26557755
品番
DV-202LY(K)
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・色調
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(固定金具)ステンレス鋼帯
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
178-3
寸法A(mm)
260.4
寸法F(mm)
155
寸法D(mm)
109
寸法E(mm)
110
表面処理
(本体)電着塗装
寸法B(mm)
269
寸法C(mm)
Φ145
寸法P(mm)
44
寸法M(mm)
239.4
寸法N(mm)
90
寸法I(mm)
99.4
寸法G(mm)
20
寸法K(mm)
267
適合パイプ径(Φmm)
150
色調
(本体)黒(マンセルN-1)