3/22より値下げ!現場を応援

防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線 温度ヒューズ120℃ 注文コード26557852 品番DV-202RDNWV
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別) 値下げ
7,498
この商品は材質・温度ヒューズなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)亜鉛鉄板t1.6、(フード)ステンレス鋼板t0.5、(ガラリ)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(スプリング)ステンレス鋼線、(軸)ステンレス鋼線、(温度ヒューズ)りん青銅板、(水切板)ステンレス鋼板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼線、(取付ねじ(2個))ステンレス鋼線 寸法H(mm)103.5 寸法A(mm)Φ181 寸法F(mm)120 寸法D(mm)Φ145 寸法E(mm)65 表面処理(本体)電着塗装 寸法B(mm)Φ205 寸法C(mm)Φ206 寸法I(mm)147.5 寸法G(mm)185 適合パイプ径(Φmm)150 温度ヒューズ120℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする