3/22より値下げ!現場を応援

防火ダンパー付スクエアパイプフード(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度ヒューズ120℃ 注文コード26557983 品番DV-202SDU
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別) 値下げ
8,598
この商品は温度ヒューズ4種類から選べます 他の種類を見る
材質(ベース)SUS304 0.5t、(フード)SUS304 0.5t、(防虫網)SUS304 0.5t、(パイプガイド)SUS304 0.5t、(ダンパーガイド)SUS304 1.5t、(ダンパー)SUS304 1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(防虫網固定ねじ)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(ベース)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(パイプガイド)生地、(ダンパーガイド)生地、(ダンパー)生地、(軸)生地、(スプリング)生地、(防虫網固定ねじ)生地 温度ヒューズ120℃ 色調(ベース)シルバーメタリック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする